| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C353G81 Herst.-Nr.: PPU08-EN/02 EAN/GTIN: 4035138019804 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus 8xTeiln UPAP si ws 1LS UnterputzAufputz PPU08-EN/02 Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 8 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 16 | Farbe der Außenstation: | Silber | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Montageart Außenstation: | Unterputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 759,96* | € 878,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 764,08* | € 881,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 794,52* | € 915,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,06* | € 937,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 938,36* | € 1.072,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|