Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Bus AP PAL 89mm si 153x104x16mm Mit Türöffnerautomatik IVW2221-0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color PAK-Monitor sky AP silber IVW2221-0153
Video color PAK-Monitor sky AP silber IVW2221-0153
Artikel-Nr.:
     262-C353G59
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     IVW2221-0153
EAN/GTIN:
     4035138020244
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon Bus AP PAL 89mm si 153x104x16mm Mit Türöffnerautomatik IVW2221-0153
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
89 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
153 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
Silber
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
104 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
16 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 397,88*
€ 455,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,65*
€ 460,11*
Frei Haus
ab € 414,39*
€ 473,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,01*
€ 476,25*
Frei Haus
ab € 419,22*
€ 478,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,99*
€ 542,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,45*
€ 497,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.