Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmesscomputer 230VAC24VDC, IP54 GMC8022H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C353D53
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6900333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektor
Gasdetektor
Gasmelder
Melder
Gasmesscomputer 230VAC24VDC, IP54 GMC8022H
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Meldeart:
optisch/akustisch
Montageart:
Aufbau
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.152,74*
€ 1.286,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.211,99*
€ 1.338,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.447,80*
€ 1.599,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,51*
€ 1.530,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,41*
€ 1.514,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,26*
€ 1.456,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,59*
€ 1.419,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,74*
€ 1.371,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.