Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behindertenelement Infoline 1539U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Behindertenelement Infoline
Behindertenelement Infoline
Artikel-Nr.:
     262-C309J80
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0335
EAN/GTIN:
     4011395092538
Suchbegriffe:
Behindertenelement
Behindertenelement für Installation...
Schaltermaterial
Toilettenrufset
Behindertenelement Infoline 1539U
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Nennspannung AC:
230 - 230 V
Nennspannung DC:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,87*
€ 115,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,82*
€ 116,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,99*
€ 118,33*
€ 5,46*
ab € 101,34*
€ 118,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,06*
€ 121,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.