Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät 159x90x60mm, 12-24VDC 720-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C298D73
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     720-40-------00
EAN/GTIN:
     4042203409828
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Steuergerät 159x90x60mm, 12-24VDC 720-40
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 V
Betriebsspannung:
24 V V
Breite:
159 mm
Deutsche Zulassung EltVTR:
ja
Höhe:
90 mm
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Montageart:
Einbau
Standalone:
ja
Stromaufnahme:
0.1 A
Tiefe:
60 mm
Vernetzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türsteuerung, din-netzteil 12v, din netzteil, Fluchtwegterminal, Rettungswegterminal, Station, Steuerterminal, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik, Steuerzentrale für Rettungswegtechnik, Terminal, Terminalmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 403,73*
€ 462,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,18*
€ 467,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,96*
€ 473,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,97*
€ 492,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,28*
€ 502,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.