Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 3f UP sw Kst 112x312x40mm UPG3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C296B38
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     13310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Aufputz-Flach-Rahmen
Innenrahmen für Türstation
Kombirahmen
Gehäuse 3f UP sw Kst 112x312x40mm UPG3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
112 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
312 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.