Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C295D96 Herst.-Nr.: MEG4848-1419 EAN/GTIN: 4042811167356 |
| |
|
|  |  |
 | Komplettset f.Beh polws SYSTEM M RAL9010 glz MEG4848-1419 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Komplettset | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | polarweiß | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 160,63* | € 185,52* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 159,76* | € 186,08* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 162,61* | € 186,52* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 166,75* | € 191,96* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 210,92* | € 239,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|