Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L300mm Rundl 357,5mm Hut_357,5mm NS35-406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     262-C249I92
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79504501
EAN/GTIN:
     4013902890064
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
spelsberg hutschiene
tragschiene
Tragschiene ST gvz L300mm Rundl 357,5mm Hut_357,5mm NS35-406
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Rundloch
Länge:
300 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,17*
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.