Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitblock abfallverz 0,05-100s 1S 1Ö 3RA2814-1FW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C218F12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA28141FW10
EAN/GTIN:
     4011209789937
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachlauf-Relais
Zeitblock abfallverz 0,05-100s 1S 1Ö 3RA2814-1FW10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Einstellzeit:
0.05 - 100 s
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Wirkprinzip:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, hilfsschalter 1s 1ö siemens, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Kontaktblock, Pneumatischer Block, Pneumatischer Zeitblock, Zeitblock, Zeitkontaktblock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,63*
€ 71,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,84*
€ 73,19*
€ 5,46*
ab € 66,00*
€ 77,03*
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 81,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,16*
€ 88,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA28142FW10
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.