Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 10p or 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder SL7.62HP/10/90F3.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C211J95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1124380000
EAN/GTIN:
     4032248906093
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 10pol
stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 10p or 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder SL7.62HP/10/90F3.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
29 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
3.2 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 2,4735*
€ 3,5435*
25 Tage
unbekannt
18
€ 5,50*
ab € 2,5168*
€ 3,5868*
45 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,45*
ab € 2,61389*
€ 3,71389*
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,74*
Lager 262
18
€ 5,95*
ab € 2,83265*
€ 4,00265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 4,00265*
€ 4,76315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70265*
€ 4,40615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43265*
€ 4,08485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83265*
€ 3,37085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 72,0477* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.