|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C199D79 Herst.-Nr.: BE-04024.02 EAN/GTIN: 4251916110048 |
| |
|
|  |  |
 | Binäreingang KNX REG 2TE LED 4f m.LED-Anz BE-04024.02 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Eingangsspannung: | 12 - 24 V | Externe Abfragespannung notwendig: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 95,74* | € 120,69* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 96,69* | € 121,91* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 104,69* | € 130,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 104,56* | € 130,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,02* | € 136,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|