|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C199D77 Herst.-Nr.: BE-04000.02 EAN/GTIN: 4251916110024 |
| |
|
|  |  |
 | Binäreingang KNX REG 2TE LED 4f m.LED-Anz BE-04000.02 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Art der Eingangsspannung: | gepulst | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 96,41* | € 119,00* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 97,23* | € 120,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 104,07* | € 128,78* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 104,33* | € 129,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,02* | € 134,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|