Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 2p 1re Zinn Federzug 0,5-2,5qmm Rundkabel SLF7.62HP/02/180LRSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C189A58
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1043750000
EAN/GTIN:
     4032248775323
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste 2polig
stiftgehäuse
Kabelsteckverbinder LP Stift 2p 1re Zinn Federzug 0,5-2,5qmm Rundkabel SLF7.62HP/02/180LRSNBKBX
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 2-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
72
€ 5,90*
ab € 1,7871*
€ 2,2671*
25 Tage
unbekannt
72
€ 5,50*
ab € 1,801*
€ 2,281*
58 Tage
nicht lagernd
72
€ 4,45*
ab € 1,88084*
€ 2,36084*
18 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 1,9413*
€ 2,4513*
Lager 262
72
€ 5,95*
ab € 2,03054*
€ 2,53054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,53054*
€ 3,01134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44054*
€ 2,90424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03054*
€ 2,41634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 182,19888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.