Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C144G01 Herst.-Nr.: 7117209 EAN/GTIN: 4012196812417 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x200mm mitgel.Verb fvz horiz RT620FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 50 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 200 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,18* | € 146,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,99* | € 160,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,67* | € 161,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,37* | € 165,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 170,27* | € 205,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|