Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endeinspeisung 160A 5p Einzel IP54 BVP:090165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endeinspeisung 160A 5p Einzel IP54
Endeinspeisung 160A 5p Einzel IP54
Artikel-Nr.:
     262-C142B43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090165
EAN/GTIN:
     4019169736527
Suchbegriffe:
Einführungsplatte für Schienenverte...
Einspeisekasten für Schienenverteil...
Endeinspeisekasten
Endeinspeisung
Endeinspeisung 160A 5p Einzel IP54 BVP:090165
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
150 mm
Einspeisungsstelle:
Ende
Farbe:
grau
Höhe:
104 mm
Länge:
0.28 mm
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 191,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,88*
€ 192,12*
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 202,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,01*
€ 214,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,28*
€ 247,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.