Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p 125A 60mmabst 10kA MSFB-8-125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-C136J41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191092
EAN/GTIN:
     4015081915903
Suchbegriffe:
Sammelschienensystem
Sammelschienensystem für Verteiler
Sammelschienensystem 3p 125A 60mmabst 10kA MSFB-8-125A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
125 A
Breite:
405 mm
Höhe:
160 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Oberflächenschutz:
blank
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
0 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,23*
€ 58,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,23*
€ 62,07*
€ 5,46*
ab € 51,94*
€ 66,95*
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 69,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,18*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191094
ab € 7,85*
Ähnlich
Eaton
198258
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.