Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Metall 540x490x46mm i.Feld XTSZCSC-H550W500-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136I86
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186668
EAN/GTIN:
     k.A.
Abdeckung Metall 540x490x46mm i.Feld XTSZCSC-H550W500-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
490 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,48*
€ 103,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,97*
€ 109,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,40*
€ 126,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.