Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Metall 240x1342x29mm i.Feld XTSZCSC-H250W1350-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136H27
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186507
EAN/GTIN:
     k.A.
Abdeckung Metall 240x1342x29mm i.Feld XTSZCSC-H250W1350-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1342 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
240 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
29 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,33*
€ 118,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,75*
€ 126,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,96*
€ 145,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.