Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 110x640x390mm i.Feld XMIX16W0803C-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C136G82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186461
EAN/GTIN:
     k.A.
Blende Metall 110x640x390mm i.Feld XMIX16W0803C-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
640 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
110 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
390 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 291,05*
€ 349,54*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,44*
€ 369,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 357,95*
€ 424,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.