Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M12 lgr hfr V2A Edelstahl (V2A) A-INB-M12-69KN-P-LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     262-C122C00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Druckschraube M12 lgr hfr V2A Edelstahl (V2A) A-INB-M12-69KN-P-LG
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 25,53*
€ 30,34*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 52,063*
€ 66,723*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,618*
€ 68,608*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,39*
€ 72,71*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 59,41*
€ 73,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,723*
€ 79,40037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,393*
€ 75,43767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,823*
€ 72,37937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,703*
€ 69,85657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,683*
€ 67,45277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,063*
€ 61,95497
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,4126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.