Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 150st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen ST13B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskasten 150st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen
Sortimentskasten 150st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen
Artikel-Nr.:
     262-C121E00
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ST13B
EAN/GTIN:
     4012078026758
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentskasten 150st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen ST13B
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Gehäusefarbe:
blau
Gesamtstückzahl:
150
Höhe:
0 mm
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, klauke aderendhülsen sortierkasten, aderendhülsen sortiment, aderendhülsen sortiment klauke, Aderendhülse, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 23,50*
€ 5,46*
ab € 17,97*
€ 23,52*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 24,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,92*
€ 24,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,09*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.