Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP elfb Cu Polypropylen (PP) elfenbein verzinnt 181018


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP elfb Cu Polypropylen (PP) elfenbein verzinnt
Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP elfb Cu Polypropylen (PP) elfenbein verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115D06
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181018
EAN/GTIN:
     4021103810187
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP elfb Cu Polypropylen (PP) elfenbein verzinnt 181018
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Bauform:
Standard
Farbe:
elfenbein
Gesamtlänge:
24 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,392*
€ 5,102*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,29*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 4,337*
€ 6,407*
30 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,487*
€ 6,667*
26 Tage
nicht lagernd
0,01
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,102*
€ 6,07138
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,862*
€ 5,78578
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,722*
€ 5,61918
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,03392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.