Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 6qmm f.Mehrdr f.Feindr lang verzinnt Cu 180908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßverbinder Normalausfü 6qmm f.Mehrdr f.Feindr lang verzinnt Cu
Stoßverbinder Normalausfü 6qmm f.Mehrdr f.Feindr lang verzinnt Cu
Artikel-Nr.:
     262-C115C66
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180908
EAN/GTIN:
     4021103809082
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 6qmm f.Mehrdr f.Feindr lang verzinnt Cu 180908
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
6 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 600 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1911*
€ 0,2611*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2208*
€ 0,3008*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22437*
€ 0,30437*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105670
ab € 60,80*
Zubehör
Cimco
101882
ab € 181,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.