Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 185qmm M14 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 180791


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 185qmm M14 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt
Rohrkabelschuh 185qmm M14 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115C52
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Rohrkabelschuh 185qmm M14 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 180791
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
350 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, rohrkabelschuh m14, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,95187*
€ 4,35187*
1
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,38*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,25973*
€ 4,52973*
1
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,58*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,2329*
€ 4,7829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35187*
€ 5,17873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27187*
€ 5,08353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16187*
€ 4,95263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90187*
€ 4,64323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64187*
€ 4,33383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95187*
€ 3,51273
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.