Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115C16
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180712
EAN/GTIN:
     4021103807125
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180712
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,44157*
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,46*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,48*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3675*
€ 0,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44157*
€ 0,52547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41157*
€ 0,48977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38157*
€ 0,45407
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32157*
€ 0,38267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101882
ab € 181,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.