Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M8 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M8 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Ringkabelschuh M8 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C115B98
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180040
EAN/GTIN:
     4021103800409
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh blau 1,5-2,5 mm
Ringkabelschuh M8 1,5-2,5qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180040
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
13 - 15
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08862*
€ 0,12692*
100
€ 5,46*
ab € 0,0923*
€ 0,1319*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1167*
€ 0,1667*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11753*
€ 0,16753*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1352*
€ 0,1922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12692*
€ 0,15103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11672*
€ 0,1389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11102*
€ 0,13211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10432*
€ 0,12414
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08862*
€ 0,10546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.