Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN PA ge Entspricht DIN Polyamid (PA) 180054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN PA ge Entspricht DIN Polyamid (PA)
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN PA ge Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C115B95
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180054
EAN/GTIN:
     4021103800546
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm gelb
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN PA ge Entspricht DIN Polyamid (PA) 180054
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
9 - 11
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
gelb
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
23 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh gelb, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08852*
€ 0,12862*
100
€ 5,46*
ab € 0,0915*
€ 0,1335*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1177*
€ 0,1687*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11753*
€ 0,17053*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1315*
€ 0,1905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12862*
€ 0,15306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11592*
€ 0,13794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11082*
€ 0,13188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10342*
€ 0,12307
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08852*
€ 0,10534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.