Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M8 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M8 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Ringkabelschuh M8 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C115B89
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180084
EAN/GTIN:
     4021103800843
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringkabelschuh M8 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180084
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
5 - 5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, cimco gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, quetschkabelschuh blau, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4931*
€ 0,6531*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47473*
€ 0,66473*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,6004*
€ 0,8004*
32 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6242*
€ 0,8542*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62877*
€ 0,85877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66473*
€ 0,79103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63473*
€ 0,75533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55473*
€ 0,66013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53473*
€ 0,63633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47473*
€ 0,56493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,2365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 108,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.