Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN 180420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN
Artikel-Nr.:
     262-C115A56
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180420
EAN/GTIN:
     4021103804209
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN 180420
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 12
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, cimco quetschkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08183*
€ 0,11943*
100
€ 5,46*
ab € 0,0846*
€ 0,1241*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0978*
€ 0,1425*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,157*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11943*
€ 0,14212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10763*
€ 0,12808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10323*
€ 0,12284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09623*
€ 0,11451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08183*
€ 0,09738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,943* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04474*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04854*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05455*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06249*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,076*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07853*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09298*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,12037*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,13994*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180440
ab € 0,21031*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.