Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 2200Ohm 0,5W Ø22,5mm IP66 M22S-R2K2-BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076F32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198594
EAN/GTIN:
     4015081965052
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
Potentiometer 2200Ohm 0,5W Ø22,5mm IP66 M22S-R2K2-BLANK
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
1 - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Widerstand:
2200 Ohm kOhm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, Potentiometer für Befehlsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,87*
€ 49,00*
€ 5,46*
ab € 37,66*
€ 49,93*
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 52,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 52,81*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,90*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.