Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung CITY-LIGHT sym direkt Kst 5XA54000XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreader-Element 1Satz=2Stk. 5XA54000XS (VE2)
Spreader-Element 1Satz=2Stk. 5XA54000XS (VE2)
Artikel-Nr.:
     262-C044J44
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA54000XS
EAN/GTIN:
     4050737730073
Abblendung CITY-LIGHT sym direkt Kst 5XA54000XS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 34,38*
€ 5,46*
ab € 26,14*
€ 35,10*
€ 3,90*
ab € 26,84*
€ 35,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 36,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,00*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.