Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung gr GUELL1 asym ST 14173120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendschutzelement asymmetrisch 14173120
Blendschutzelement asymmetrisch 14173120
Artikel-Nr.:
     262-C007F98
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     14173120
EAN/GTIN:
     8021944074614
Abblendung gr GUELL1 asym ST 14173120
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,82*
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,31*
€ 3,90*
ab € 7,84*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.