Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 20dB EAU1290


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C007E43
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 20dB EAU1290
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.