Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte UAEIAE 2f LS alu Schraubbef m.Beschr.Feld AL2969-2NAUAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AL2969-2NAUAD Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2969-2NAUAD Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C006C25
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2969-2NAUAD
EAN/GTIN:
     4011377140035
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Zentralplatte UAEIAE 2f LS alu Schraubbef m.Beschr.Feld AL2969-2NAUAD
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
lackiert
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
UAE/IAE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, telefondose aufputz, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 16,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 17,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.