Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte UAEIAE 1f LS alu Schraubbef ohne AL2969-1UAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AL2969-1UAD Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2969-1UAD Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C006C24
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2969-1UAD
EAN/GTIN:
     4011377140028
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Zentralplatte UAEIAE 1f LS alu Schraubbef ohne AL2969-1UAD
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
lackiert
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
UAE/IAE
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, telefondose aufputz, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 12,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 14,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.