| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C005H38 Herst.-Nr.: 186276 EAN/GTIN: 4050732155222 |
| |
|
| | |
| Controller 186276 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Breite: | 90 mm | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 126 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| |