Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Innenstation Bus System 55 AP PAL 56mm rws Internkommunikation 123903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C004H88
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     123903
EAN/GTIN:
     4010337016236
Suchbegriffe:
Haustelefon
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Innenstation Bus System 55 AP PAL 56mm rws Internkommunikation 123903
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Video-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
56 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.2 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
0 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
reinweiß | weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
0 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 398,41*
€ 463,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 400,66*
€ 463,22*
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 411,34*
€ 475,67*
Frei Haus
ab € 413,99*
€ 477,12*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 418,91*
€ 480,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,00*
€ 543,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
121000
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.