Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf edst Terra245 Ø220mm H141mm 982011.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör Einbaugehäuse flach 982011.000
Montagezubehör Einbaugehäuse flach 982011.000
Artikel-Nr.:
     262-C004G43
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982011.000
EAN/GTIN:
     4051859049524
Eingießtopf edst Terra245 Ø220mm H141mm 982011.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
220 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
141 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 33,12*
€ 5,46*
ab € 24,98*
€ 33,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 34,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 34,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.