Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws Alu L1552mm H75mm MGL0473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse ws Alu L1552mm H75mm MGL0473
Artikel-Nr.:
     262-B981E10
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0473
EAN/GTIN:
     4251009604737
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse ws Alu L1552mm H75mm MGL0473
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
315 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Länge:
1552 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.