Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse sw Alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse sw Alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0289
Artikel-Nr.:
     262-B981D49
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0289
EAN/GTIN:
     4251009602894
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse sw Alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0289
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
9 mm
Durchmesser:
78 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
9 mm
Länge:
9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.