Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse alu Ø80mm L9mm H4,5mm MGL0136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse alu Ø80mm L9mm H4,5mm MGL0136
Artikel-Nr.:
     262-B981C81
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0136
EAN/GTIN:
     4251009601361
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse alu Ø80mm L9mm H4,5mm MGL0136
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
9 mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
4.5 mm
Länge:
9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.