Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück SL-K Türumfahrungskanal hfr G6090SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager G6090SCHW Elektrogehäusezubehör
Hager G6090SCHW Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B979F83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G6090SCHW
EAN/GTIN:
     4012740191456
Suchbegriffe:
Türumfahrungskanal
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
Übergangsstück SL-K Türumfahrungskanal hfr G6090SCHW
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
160 mm
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
RAL-Nummer:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Tiefe Sockelleistenkanal:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: türumfahrungskanal, Abzweiger, Anbindung für Sockelleistenkanal, Anschluss, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,99*
€ 5,00*
ab € 7,80*
€ 11,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,11*
€ 11,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.