Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Modular ECO Kst IP20 oben HAN-MODULARECOHOODIP20(WITHPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899D13
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Tüllengehäuse Han-Modular ECO Kst IP20 oben HAN-MODULARECOHOODIP20(WITHPE
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse | Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite:
60 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
77.9 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,91636*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,91636*
€ 7,04047
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,87636*
€ 6,99287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69636*
€ 6,77867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24636*
€ 6,24317
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12636*
€ 6,10037
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,00636*
€ 4,76757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.