Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 8kW 3x 400 VV IP23 300x500mm ST EHR-K8/50/25-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B893D24
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08704
EAN/GTIN:
     4010184087045
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Elektro-Heizregister 8kW 3x 400 VV IP23 300x500mm ST EHR-K8/50/25-30
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Leistung:
8 - 8 kW
Nenndurchmesser Kanal:
0 mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,61*
€ 630,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 585,05*
€ 675,15*
Frei Haus
ab € 591,11*
€ 681,06*
Frei Haus
ab € 603,14*
€ 695,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 692,22*
€ 783,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,77*
€ 932,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,04*
€ 915,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,06*
€ 879,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,12*
€ 855,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.