| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891I26 Herst.-Nr.: 01126 EAN/GTIN: 4010184011262 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø500mm 400V 920Upm 5480cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD500/6 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 400 V V | Drehzahl: | 920 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 500 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 5480 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 828,79* | € 949,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 864,14* | € 994,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 874,81* | € 1.006,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 913,18* | € 1.039,81* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.046,70* | € 1.178,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|