Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø250mm 400V 2070cbmh ST 0,25W IP54 HRFD250/2EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891D29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00471
EAN/GTIN:
     4010184004714
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø250mm 400V 2070cbmh ST 0,25W IP54 HRFD250/2EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.25 kW
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 943,59*
€ 1.069,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 937,03*
€ 1.069,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 944,38*
€ 1.075,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 955,94*
€ 1.082,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.108,22*
€ 1.260,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,13*
€ 1.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,14*
€ 1.481,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,69*
€ 1.415,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,02*
€ 1.373,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,22*
€ 1.318,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.