Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø280mm 400V 1070cbmh ST 0,12W IP54 HRFD250/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     262-B891D28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00470
EAN/GTIN:
     4010184004707
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø280mm 400V 1070cbmh ST 0,12W IP54 HRFD250/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
1070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
280 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 913,83*
€ 1.046,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 934,98*
€ 1.070,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 945,26*
€ 1.078,80*
Frei Haus
ab € 961,60*
€ 1.098,27*
Frei Haus
ab € 977,59*
€ 1.108,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,11*
€ 1.244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,89*
€ 1.231,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,34*
€ 1.177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,82*
€ 1.139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,83*
€ 1.087,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.