Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø355mm 400V 6150cbmh 0,95W 60°C HRFD355/4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 355/4/2
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 355/4/2
Artikel-Nr.:
     262-B891D10
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø355mm 400V 6150cbmh 0,95W 60°C HRFD355/4/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
420 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
355 mm
Leistungsaufnahme:
0.95 kW
Luftmenge unbelastet:
6150 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Polumschaltbar:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.028,79*
€ 1.158,48*
Frei Haus
ab € 1.057,40*
€ 1.185,76*
Frei Haus
ab € 1.078,17*
€ 1.209,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.098,70*
€ 1.227,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.254,45*
€ 1.398,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,89*
€ 1.664,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,86*
€ 1.645,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,53*
€ 1.577,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,21*
€ 1.535,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,45*
€ 1.492,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.