Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 5V 15W 3A 1TE 100-240VUC f.Reiheneinb 110-250VACDC STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B878H33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1335698
EAN/GTIN:
     4063151635381
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Gleichstromversorgung REG 5V 15W 3A 1TE 100-240VUC f.Reiheneinb 110-250VACDC STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 - 250 V
Breite:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Direktmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
90 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
90 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
15 W
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
61 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,67*
€ 31,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,78*
€ 31,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,12*
€ 31,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,41*
€ 31,75*
€ 3,90*
ab € 26,22*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.