Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Alu gvz L755mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNP755MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857C15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207661
EAN/GTIN:
     4046356366595
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene Alu gvz L755mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15ALUNP755MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
755 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,219*
€ 8,669*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,60831*
€ 9,12831*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,8979*
€ 9,4679*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,515*
€ 10,105*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,6267*
€ 10,2567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,12831*
€ 10,86269
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97831*
€ 10,68419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74831*
€ 10,41049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,40831*
€ 10,00589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,60831*
€ 9,05389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 182,5662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.